未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 ダクト出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10376317
品番
MDD-70G
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品
タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
色
グレー
寸法L(mm)
99
寸法H(mm)
44
規格
70型
寸法B(mm)
78
形状
ダクト出ズミ
注意
※ケーブルによりカバーに負荷がかかる場合は、なべタッピンねじでカバーをねじ固定することができます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください