未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 ダクト入ズミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10376563
品番
MDI-70M
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コーナー箇所の接続に使用します。
形状
ダクト入ズミ
色
ミルキーホワイト
付属品
タッピンねじ2本付
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
44
規格
70型
寸法B(mm)
77.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください