MDT-40G モールダクト付属品 チーズ 未来工業 10376572

モールダクト付属品 チーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード10376572 品番MDT-40G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ダクトの分岐に使用します。

適合側面ノックアウト
・モールダクト(40型)
・プラモール、Eモール(1〜4号)
・デンコープロテクタ・屋外用(4号)
形状チーズ グレー 寸法H(mm)33.2 規格40型 寸法L1(mm)140 付属品タッピンねじ2本付 寸法B(mm)46.4 寸法L2(mm)88.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10376572 MDT-40G 07094237 MDT-40G チーズ(モールダクト用) 未来工業 チーズ(モールダクト用) 未来工業 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10376651
2017-02-18
用途:
軒下のアンテナ線の処理

取り付けて6年以上経過しましたが、経年劣化もなくおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする