未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 チーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
10376581
品番
MDT-70G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ダクトの分岐に使用します。
適合側面ノックアウト
・モールダクト(40型、70型)
・プラモール、Eモール(1〜3号)
・デンコープロテクタ・屋外用(4号)
・PF管・VE管(16、22)
形状
チーズ
色
グレー
寸法H(mm)
43.5
規格
70型
寸法L1(mm)
164
付属品
タッピンねじ2本付
寸法B(mm)
77.6
寸法L2(mm)
116.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10376581
MDT-70G
07094282
MDT-70G
チーズ(モールダクト用)
未来工業
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました