※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 除菌衛生用品
橋本クロスの 除菌シート
除菌ワイパー 本体 160×260mm (4個/箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10376598
品番
JB03
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
成分
エタノール、精製水、乳酸
トラスコ品番
809-6026
質量(kg)
7.5
区分
雑貨
エタノール濃度(v/v%)
55
効果
除菌