未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10376877
品番
MDCJ-70G
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状
コーナージョイント
色
グレー
付属品
タッピンねじ2本付
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
43.2
規格
70型
寸法B(mm)
90
寸法l(mm)
70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください