モールダクト付属品 化粧カバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10377062 品番 MDK-40G
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。

グレー 付属品カラーねじ2本付 寸法L(mm)13 寸法H(mm)60.5 規格40型 寸法B(mm)72
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※プールボックスへの取り付けは、短いビスか両面テープで固定して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10377062
2018-06-22
用途:
盤への接続
YCS 様 (建設業・工事業)

必要ってわけではないけど、末端処理として外見が良くなるから、客受けがいいかも。
まあそんなに高くないし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする