未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 フリージョイント
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10377315
品番
MDF-70G
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
●可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。可●サドルで固定できます。
形状
フリージョイント
色
グレー
寸法L(mm)
750
寸法H(mm)
41.5
規格
70型
寸法B(mm)
74
寸法l(mm)
45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※フリージョイント裏面の切断溝に沿ってナイフ等で切断し、半割れにすれば、ケーブル配線後の後付ができます。