未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 エントランスカバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10377482
品番
MDEC-40K
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
●架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。
形状
エントランスカバー
色
ブラック
付属品
カラーねじ3本付
規格
40型
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
60
寸法B(mm)
65.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください