未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 ダクトエンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10377543
品番
MDE-100G
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
タクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管・PF管との接続ができます。
色
グレー
寸法L(mm)
18.5
寸法H(mm)
81.5
寸法B(mm)
105.6
規格
100型
付属品
タッピンねじ2本付
トラスコ品番
850-1635
形状
ダクトエンド
注意
※ノックを使用する場合は、適用サイズのノックにカッター等で切り込みを入れ、ペンチ等で折り取ってください。
※ノックを折り取った後、必要に応じ、カッター等でバリ処理を行って下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください