未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 ダクトエンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
規格
100型
注文コード
10377656
品番
MDE-100型M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
色・規格
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管・PF管との接続ができます。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
18.5
寸法H(mm)
81.5
寸法B(mm)
105.6
規格
100型
付属品
タッピンねじ2本付
形状
ダクトエンド
注意
※ノックを使用する場合は、適用サイズのノックにカッター等で切り込みを入れ、ペンチ等で折り取ってください。
※ノックを折り取った後、必要に応じ、カッター等でバリ処理を行って下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10377656
MDE-100型M
07093774
MDE-100M
モールダクト付属品 ダクトエンド
未来工業
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました