PVF-16J TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 10378042 PVF-16J TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 10378042 PVF-16J TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 10378042

TSカップリング(ストレートタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 10378042 品番 PVF-16J
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

高耐候性
耐衝撃性

材質PVC ベージュ 寸法L(mm)63 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)30 タイプストレートタイプ 規格JIS C8432 適合規格(PS)E 適合管VE16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663095
2019-11-20
用途:
屋内配線に使用
株式会社オーレックス 様

配線用樹脂性配管継ぎ手(接着タイプ)としては定番。
色も選べるので、周辺環境に合わせられる。(逆に継手とパイプを異色配置として、連結部を際立たせる使い方もある。)

矢崎イレクター等の構造用材とは肉厚・材質・強度が異なるので、流用は適当ではないです。

対象商品:
10378067
2016-06-10
用途:
電気工事の際
建設業・工事業

他社で購入するほうが安いので、考えてほしいです

1人が参考にしています
対象商品:
10378042
2014-10-13
用途:
配線工事

いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする