※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
ダイライト 薬液タンクZ型(密閉型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10378393
品番
Z50 (50L)
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
容量(L)
50
高さ(mm)
575
厚さ(mm)
3.5
幅(mm)
390
質量(kg)
6.4
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-20〜40
使用圧力
大気圧
比重
1.21以下
注意
塩酸・アンモニア等、気化しやすい液体は、原則不可となります。ドレン口ネジ部にシールテープを巻かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません