※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
薬品用タンクLLA型(密閉型)50L
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10378454
品番
LLA50 (50L)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
50
高さ(mm)
545
厚さ(mm)
3
仕様
ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付
寸法(mm)
外径380×高さ515×全高545
質量(kg)
2.5
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜40
内径(Φmm)
ハンドホール:Φ135
使用圧力
大気圧
比重
1.3以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません