※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高耐候性 耐衝撃性 16ノック穴(Φ22mm)にも取り付けられる、ノック径(Φ22mm、Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
エコキュートタンクのドレン排水に丁度良い物がありました。重宝してます。
PVKボックスの穴にぴったりで、閉めて取り付けると、雨水も入らないので非常に便利。
とても便利でした。これからも愛用いたします。。。。
家の外回りの電気工事で使ってます。boxのパンチ穴を空けるとバリがあり入れずらい。
同時注文した物がまだそろっていないのでまだ同時注文した物がまだそろっていないのでまだ未使用です外観的には問題なさそうです。
丈夫で割れない。製品に問題はないけれど、価格設定で星4個の評価。16ではボックスから5cm出て, 配管が挿さる深さが3cm. ボックスのツラから配管の端まで2cmを空けることになります。「2号コネクタ」と「TSカップリング」は日動電工・未来工業で同じ呼び名で、その由来が時々気に掛かります。
注文から到着まで早いので助かってます。問題なく使用できています。