※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10378706
品番
MEC-14
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
色
グレー
寸法H(mm)
50
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
55
寸法l(mm)
52
適合管
VE14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください