※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA型コンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード10378892 品番DA-36F Y(イエロー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は容量・色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)591×389×26.5 イエロー トラスコ品番135-3096 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)800 フタなし 外寸法・幅(mm)591 外寸法・高さ(mm)26.5 外寸法・奥行(mm)389 コンテナ種類ベタ目 商品タイプフタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする