※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
38
色
ブルー
注文コード
10378917
品番
DA-40 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
38
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
610×370×225
色
ブルー
トラスコ品番
835-5746
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.9
フタ
なし
適合カード差し
NO.16
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
370
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
DA-23F
有効内寸法・奥行(mm)
317
有効内寸法・高さ(mm)
210.5
有効内寸法・幅(mm)
555
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません