※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEC-42MJ エントランスキャップ(セパレート) 未来工業 10378925 MEC-42MJ エントランスキャップ(セパレート) 未来工業 10378925

エントランスキャップ(セパレート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10378925 品番 MEC-42MJ
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配線がラクな引出口分割タイプです。

ベージュ 寸法H(mm)70 規格JIS C8432 寸法D(Φmm)57 寸法B(mm)118 寸法l(mm)60 適合管VE42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10378882
2016-01-17
用途:
光ファイバー通線

通線後にキャップを付けられるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする