※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
10378926
品番
DA-45 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
トラスコ品番
835-5747
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.4
フタ
なし
有効内寸法(mm)
602×340.5×213.5
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません