※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCS-46  B(ブルー)(カードホルダーツキ) NCS型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10378944 NCS-46  B(ブルー)(カードホルダーツキ) NCS型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10378944

NCS型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10378944 品番 NCS-46 B(ブルー)(カードホルダーツキ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。

容量(L)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)654×435×207 ブルー トラスコ品番759-1268 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.2 フタなし 適合カード差しNO.21付属 外寸法・幅(mm)654 外寸法・高さ(mm)207 外寸法・奥行(mm)435 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)190 有効内寸法・幅(mm)595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする