※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10378962
品番
NC-23 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(L)
21
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
654×435×111
色
ブルー
トラスコ品番
835-5752
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.6
フタ
なし
適合カード差し
NO.7付属
外寸法・幅(mm)
654
外寸法・高さ(mm)
111
外寸法・奥行(mm)
435
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
90
有効内寸法・幅(mm)
595
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません