※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-60  B(ブルー) PC型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10378996 PC-60  B(ブルー) PC型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10378996

PC型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10378996 品番 PC-60 B(ブルー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1100角のパレットサイズに合わせたコンテナシリーズです。

容量(L)60 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×550×258 ブルー トラスコ品番759-1799 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.8 フタなし 適合カード差しNO.5 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)258 外寸法・奥行(mm)550 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・高さ(mm)240 有効内寸法・幅(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする