※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ G型コンテナ 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10379172
品番
G-4 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
294×170×108
色
ブルー
トラスコ品番
106-0491
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
250
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
294
外寸法・高さ(mm)
108
外寸法・奥行(mm)
170
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
141
有効内寸法・高さ(mm)
103
有効内寸法・幅(mm)
266
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません