※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ K型コンテナ(取手付) 灰

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10379224 品番 K-19 GY(グレー)
参考基準価格(税別)¥3,642 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。

容量(L)17.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)444×280×203 グレー トラスコ品番106-0429 材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理) 質量(kg)0.96 フタなし 外寸法・幅(mm)444 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)280 コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)230 有効内寸法・高さ(mm)187 有効内寸法・幅(mm)391
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする