※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ K型コンテナ(取手付) 灰
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
21.4
注文コード
10379233
品番
K-22 GY(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
容量・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
容量(L)
21.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
612×380×145
色
グレー
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
612×380×145
フタ
なし
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
542×323×117
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません