K-23  GY(グレー) ヒシ K型コンテナ(取手付) 灰 三菱ケミカル グレー色 スタッキング可 10379242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ K型コンテナ(取手付) 灰

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)18.6 注文コード10379242 品番K-23 GY(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は容量・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。

容量(L)18.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)449×284×235 グレー 材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)449×284×235 フタなし 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×226×195 コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする