三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ K型コンテナ(取手付) 灰
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379294
品番
K-59 GY(グレー)
参考基準価格(税別)
¥7,841
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
容量(L)
55.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
540×445×325
色
グレー
トラスコ品番
106-1979
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
質量(kg)
2
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
540
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
445
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
292
有効内寸法・幅(mm)
470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません