※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ N型コンテナ 黄緑
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10379312
品番
N-46 YG
参考基準価格(税別)
¥7,079
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
容量(L)
42.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
654×435×207
色
イエローグリーン
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.35
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
654
外寸法・高さ(mm)
207
外寸法・奥行(mm)
435
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
373
有効内寸法・高さ(mm)
186
有効内寸法・幅(mm)
592
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません