※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの 仕切板
ヒシ S-17仕切板大 灰
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10379626
品番
S-17L GY(グレー)
参考基準価格(税別)
¥1,174
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長さ(mm)
422
高さ(mm)
179
厚さ(mm)
403
色
グレー
トラスコ品番
106-0504
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.178
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
422×403×179
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません