※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの 仕切板
ヒシ S-19仕切板小 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10379635
品番
S-19S B(ブルー)
参考基準価格(税別)
¥617
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
長さ(mm)
325
高さ(mm)
108
厚さ(mm)
306
色
ブルー
トラスコ品番
106-1981
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.08
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
325×306×108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません