※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ S-19仕切板大 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10379644 品番S-19L B(ブルー)
参考基準価格(税別)¥823 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
長さ(mm)535 高さ(mm)108 厚さ(mm)505 ブルー トラスコ品番106-0461 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.14 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)535×505×108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする