※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの フタ
ヒシ S-6・9コンテナ共用蓋 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10379696
品番
S-6F GY(S-9Fキョウヨウ グレー)
参考基準価格(税別)
¥1,742
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
377×285×20
色
グレー
トラスコ品番
106-0501
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.305
外寸法・幅(mm)
377
外寸法・高さ(mm)
20
外寸法・奥行(mm)
285
注意
※注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例S-6F:B社名マーク版代正味\8500印刷代1面に付正味@
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません