露出スイッチボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10379731 品番 PVR16-0J
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

高耐候性
耐衝撃性

規格
ハブ無し
JIS C8435
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品スリーブ×1、キャップ×1 ベージュ 寸法H(mm)39 適合規格(PS)E
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10379722
2020-04-26
用途:
スイッチ増設
建設業・工事業

スイッチの増設に使いました。
裏のパンチ穴?は最終的には見えない所なので、もう少し簡単に開けられるように作っても良いんじゃないかなと思いました。
商品自体はしっかりとした作りなので申し分ないです。

対象商品:
10379722
2014-05-09
用途:
スイッチボックス

問題なくしようできました

対象商品:
10379731
2013-06-24
用途:
電子工作
小酒井設計 様 (製造業)

トライックを使用して 電圧調整器を作り その回路を収納する箱として使用します。
冷却通風孔を加工して 表のフタは盲パネルを取り付けました。入出力は延長コードを半分に切り使用します。電圧調整のツマミをパネルに付けて出来上がり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする