※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (2方出・L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379932
品番
PVM22-2LKJ
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法H(mm)
41
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
33
種類
2方出(L)
色
ベージュ
適合管
VE22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。