※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ S型コンテナ 薄黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10380073
品番
S-16H LY(ライト/イエロー)
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(L)
14.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
426×290×168
色
ライトイエロー
トラスコ品番
497-7262
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.176
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
426
外寸法・高さ(mm)
168
外寸法・奥行(mm)
290
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
255
有効内寸法・高さ(mm)
152
有効内寸法・幅(mm)
375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。