※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ S型コンテナ用蓋 灰

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10380116 品番S-40BF GY (S-21・S-26・S-40Bキョウヨウ)
参考基準価格(税別)¥3,715 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)535×450×34.5 グレー トラスコ品番106-0466 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.655 外寸法・幅(mm)535 外寸法・高さ(mm)34.5 外寸法・奥行(mm)450
注意
※注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例S-40BF:GY社名マーク版代正味\8500印刷代1面に付正味@
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする