※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ TP-463LB GY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10380168
品番
TP-463LB GY
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
容量(L)
75.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×503×288
色
グレー
質量(kg)
2.62
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
670
外寸法・高さ(mm)
288
外寸法・奥行(mm)
503
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
458
有効内寸法・高さ(mm)
263
有効内寸法・幅(mm)
625
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません