※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ TP型コンテナ グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10380247
品番
TP-393L GY
参考基準価格(税別)
¥8,434
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
容量(L)
73.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1005×335×288
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.47
有効内寸(mm)
960×290×265
フタ
なし
適合カード差し
両面TP差込(別売)
外寸法・幅(mm)
1005
外寸法・高さ(mm)
288
外寸法・奥行(mm)
335
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません