ヒシ ヒシ S-10GA B 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10380773 品番S-10GA B
参考基準価格(税別)¥3,207 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンテナ・容器

容量(L)9.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×260×143 ブルー 用途ボックス型コンテナ トラスコ品番497-7220 質量(kg)0.86 有効内寸(mm)【長手×短手×高さ】338×228×122 外寸(mm)【長手×短手×高さ】390×260×143 フタなし 適合カード差し短手面A、M1差込 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)143 外寸法・奥行(mm)260 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)228 有効内寸法・高さ(mm)122 有効内寸法・幅(mm)338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする