※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ ヒシコンテナ(取手付) 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10380782
品番
K-37 B
参考基準価格(税別)
¥6,111
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
容量(L)
31.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
610×380×206
色
ブルー
トラスコ品番
106-0484
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
質量(kg)
1.74
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
206
外寸法・奥行(mm)
380
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
317
有効内寸法・高さ(mm)
175
有効内寸法・幅(mm)
527
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません