曜日別特売
SB-23  Y(イエロー) ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 黄 三菱ケミカル 10380852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-23  Y(イエロー) ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 黄 三菱ケミカル 10380852
SB-23  Y(イエロー) ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 黄 三菱ケミカル 10380852
SB-23  Y(イエロー) ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 黄 三菱ケミカル 10380852

ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)22.1
内容量1個注文コード10380852品番SB-23 Y(イエロー)
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
容量(L)22.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)516×359×161有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×480×141イエロートラスコ品番437-2298材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.415フタなし外寸法・幅(mm)516外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)359コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)480有効内寸法・高さ(mm)141有効内寸法・幅(mm)320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする