※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボトルコンテナ
ヒシ 乳業用コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10380938
品番
M-12F 0(オレンジ/イエロー)
参考基準価格(税別)
¥3,836
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
17.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×264×275
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
304×228×249
色
オレンジイエロー
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
106-1988
質量(kg)
1.155
外寸(mm)
340×264×275
外寸法・幅(mm)
340
外寸法・高さ(mm)
275
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
304×228×249
外寸法・奥行(mm)
264
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません