※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィッティング 50A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10381148 品番50A-2-F
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。

適合A・SP・R・T型 用途出口加工用部品 トラスコ品番135-1079 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)305 タイプ部品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする