吊りバンド(樹脂タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)15 注文コード10381777 品番MDBP-15
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)

長さ(m)30 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする