曜日別特売
POB-2L 鋼管用ポールバンド 未来工業 10381856

POB-2L 鋼管用ポールバンド 未来工業 10381856
POB-2L 鋼管用ポールバンド 未来工業 10381856

鋼管用ポールバンド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ベージュ注文コード10381856品番POB-2L
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付

ベージュ規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)適合パイプ径(Φmm)113.4~114.3許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

ポールにボックスをつけるのに使ってます。防犯カメラなど取り付けの時にいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10381883
2022-12-18
用途: 駐車場の外灯ブレーカーBOXのポール固定

外灯ブレーカーBOXを以前は鉄製のU型のバンドのみで固定してました、木製の固定材が腐って、経年で締め付けが緩くなりガタついて困っていました、モノタロウで見つけたこの鋼管用ポールバンドと交換したところ、 木製の材料は一切使わなくて済み、作業は手早く出来、仕上りはスッキリ、確実に固定できました。耐用年数が気になりますが・・・・まずは改良修理できました。

1が参考にしています
対象商品 : 10381865
2020-07-13
用途: 防犯カメラ取付
山田自動車

防犯カメラ取付用として購入、このタイプでできれば製品が金属品で有れば、最高です。

対象商品 : 10381892
2019-01-04
用途: 電柱への照明設置
鈴木ブドウ園農・林・水産業

いつも使用しております。軽いものならこれで十分、価格にも満足しております。
重量物への使用時は少し心もとないので他のものにしております。あとは耐久性は経年しないとわからないのでなんとも言えませんが。。。

対象商品 : 10381865
2018-06-15
用途: クレーン車のスイッチボックスの取り付け

製品はしっかりとした作りですが、ステンレスバンドの内面のバリが多少ありますので、使用するときは、ヤスリ掛けをされた方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする