POB-12 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業 10381935

締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
適合径(Φmm)350以内
バンド幅(mm)10
バンド長(mm)1200
内容量1パック(10本)注文コード10381935品番POB-12
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。

種類締付金具付バンド幅(mm)10適合径(Φmm)350以内材質ステンレスバンド長(mm)1200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10381917
2022-02-23
用途: 照明器具の取り付け
ジョイフルニシダ卸売・小売業

使いやすくていい商品でした。
次回も使いたいとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 10381917
2021-02-04
用途: 照明ポールへのプレート取付
太平洋総合コンサルタント株式会社建設業・工事業

ほとんどのポールへの取付が可能で、容易に締め付けができます

1が参考にしています
対象商品 : 10381926
2019-07-11
用途: ポールへのボックス固定

全く問題ありません、あえて言えば5cm毎に何か印があると事前にカットしておく時に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10381917
2018-11-20
用途: 水銀灯をポールに取り付けるのに使用しました。

軽くて丈夫で安くて満足しました。簡単に絞めることが出来、サイズ違いも検討中。

1が参考にしています
対象商品 : 10381935
2018-08-03
用途: 屋外の機器固定
有限会社大分オービス建設業・工事業

いつもお世話になりありがとうございます。小物の工事材料を必要な分だけ少量発注していますがいつも思った以上に早めの対応で入荷していますのでこちらの段取を組むのに大変助かっています今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 10381917
2018-10-03
用途: 今回はポールに物干し
ハタナカ工芸社建設業・工事業

ポールに物干しがほしいと言われたので、ステンカンヌキを縛り付けて物干し受けで使いました。

対象商品 : 10381935
2018-02-27
用途: 電柱に看板を取付ける固定金具
有限会社ハラダ看板

バンドの長さが多種あり必要長さに合わせて注文出来無駄なく
施工出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 10381926
2017-03-22
用途: 結束

ホームセンターにも小売りされているものがありますが、やはり大量買いでこちらを買った方がトータルコストはかなり抑えられる。
未来工業製ということで物もしっかりしている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする