B-2WG-Z 積算電力計取付板 未来工業 10381971

積算電力計取付板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚グレー注文コード10381971品番B-2WG-Z
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポールバンドに取り付けられます。(2W~3W型は除く)
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」

適合電力量計
1Φ2W:~120A
1Φ(3Φ)3W:~120A
グレー仕様カードボルダー付適合2個用材質(本体)自己消火性樹脂製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※電力管内により寸法規定がある場合があります。ご確認後、最適寸法の取付板をご使用下さい。
※B-2□への電力計120Aの取り付けは、メーカーによりノックアウトが一部塞がります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※電力管内により寸法規定がある場合があります。ご確認後、最適寸法の取付板をご使用下さい。※電力量計120Aの取り付けは、メーカーによりノックアウトが塞がる等、通線が困難な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする