アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形プラグ 引掛形3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382346
品番
3222RW
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
寸法A(Φmm)
45.4
寸法B(Φmm)
15