アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形プラグ 引掛形接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382364
品番
4242RW-L16
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 480V引掛形
NEMA規格
NEMA L16-20
寸法A(Φmm)
50.4
寸法B(Φmm)
16
適合電線(mm
2
)
2CT/VCT3.5
相数
三相
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
4244RW-L16